Gängmaskin Dormer E238M12

Maskingängtapp, E238

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E238M12
Rubix:6138576
Tillverkare:6305778
EAN:7320760664032
Machine tap M12x1.75mm DIN 371

Teknisk sammanfattning

Gängningm12
Gängdiameter12 mm
Typblinda och genomgående hål i metrisk storlek
Se alla caracteristics

Produktinformation : M Maskintapp spiralspår 40°, Blå Shark, bakfasad, E238M12 - 6305778 - DORMER


HSS-E machine tap for metric thread steam-tempered DIN 376 Shape C 40° coiled 2xD blind holes for stainless steel.
Tap MACHINE M 12 X1, 75 E238 40DEG 6H DIN376 HSSE BLEU

Användningsområden

• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningm12
Gängdiameter12 mm
Typblinda och genomgående hål i metrisk storlek
Med kylspraynej
Borrdiameter10.3 mm
Fyrkantsadapter9 mm
Helix vinkel40 °
Beläggningsteam tempered
Total längd110 mm
Materialhss-e
716,05 kr Ex moms
/ Styck
895,06 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran