Gängmaskin Dormer E7111/4

Machine taps E711

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E7111/4
Rubix:6197813
EAN:7320760099940
Machine tap 1/8 inchx27 ANSI B94.9

Teknisk sammanfattning

Gängningnpt 1/4-18
Typamerikanska blinda hål
Med kylspraynej
Se alla caracteristics

Produktinformation : Rakspårig handgängtapp av HSS, varannan gänga, NPT, ANSI-standard, E7111/4 - 5977662


HSS machine tap with interrupted thread for NPT threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Användningsområden

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningnpt 1/4-18
Typamerikanska blinda hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter11 mm
Diameter fäste10.7 mm
Fyrkantsadapter14.3 mm
Gängdjup17.6 mm
Helix vinkel60 °
Beläggningbright
Total längd75 mm
Materialhss
Antal trådar per tum18
1 026,20 kr Ex moms
/ Styck
1 282,75 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran