Gängmaskin Dormer E258M30

Machine taps E258

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E258M30
Rubix:6198807
EAN:7320760087640
Machine tap M30x3.50mm DIN 376

Teknisk sammanfattning

Gängningm30 x 3,50
Gängdiameter30 mm
Typmetriska blindhål
Se alla caracteristics

Produktinformation : M Maskingängtappar Spiralspår 15°, E258M30 - 5975358 - DORMER


HSS-E machine tap for metric threads uncoated DIN 376 form C 15° helical 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
MACHINE TAP M 30 X3,50 E258 HELIX 15DEG 6H HSCO

Användningsområden

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningm30 x 3,50
Gängdiameter30 mm
Typmetriska blindhål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter26.5 mm
Diameter fäste18 mm
Fyrkantsadapter22 mm
Gängdjup45 mm
Helix vinkel15 °
Beläggningbright
Total längd180 mm
Materialhss-e
Tolerans6h
Skafttypthrough shank (din 376)
2 498,15 kr Ex moms
/ Styck
3 122,69 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran