Gängmaskin Dormer E544BA4BLUE

Machine thread-cutters E544

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E544BA4BLUE
Rubix:6197991
EAN:7320760204061
Machine tap No.4 ISO 529

Teknisk sammanfattning

Gängningba 4
Gängdiameter3.6 mm
Typmetriska blindhål
Se alla caracteristics

Produktinformation : GÄNGTAPP No.4 HSS BLANK/ÅNGANLÖPT ISO 529 - E544BA4BLUE - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for BA thread ISO 529 shape C 40° spiralised 2xD blind holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.

Användningsområden

• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningba 4
Gängdiameter3.6 mm
Typmetriska blindhål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter3 mm
Diameter fäste2.8 mm
Fyrkantsadapter3.55 mm
Gängdjup16.5 mm
Helix vinkel40 °
Beläggningbright / steam tempered
Total längd50 mm
Materialhss
Gängningba 4
409,52 kr Ex moms
/ Styck
511,90 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran