Referenser
Dormer:E7121.1/4
Rubix:6197808
EAN:7320760099995




Teknisk sammanfattning
| Gängning | nptf 1.1/4 |
|---|---|
| Gängdiameter | 42.16 mm |
| Typ | amerikanska blinda och genomgående hål |
Produktinformation : Rakspårig handgängtapp av HSS, NPTF, ANSI-standard, E7121.1/4 - 5977619 - DORMER
HSS machine tap for NPTF threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
Användningsområden
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | nptf 1.1/4 |
|---|---|
| Gängdiameter | 42.16 mm |
| Typ | amerikanska blinda och genomgående hål |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 37.75 mm |
| Diameter fäste | 24.9 mm |
| Fyrkantsadapter | 33.4 mm |
| Gängdjup | 43 mm |
| Helix vinkel | 60 ° |
| Beläggning | bright |
| Total längd | 125 mm |
| Material | hss |
| Antal trådar per tum | 11.5 |
| Tolerans | normal |
| Skafttyp | straight flutes (straight flute) |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 932,60 kr Ex moms
/ Styck
8 665,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran