Gängmaskin Dormer E5502

Machine thread-cutters E550

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E5502
Rubix:6197934
EAN:7320760099506
Tap 2 inch x 11 ISO 2284

Teknisk sammanfattning

Gängningrc 2'-11 (iso 2284, vorm c), nr.3
Gängdiameter59.614 mm
Typbrittiska blinda och genomgående hål
Se alla caracteristics

Produktinformation : Rakspårig handgängtapp av HSS, Rc (BSPT), ISO-standard, E5502 - 5977431 - DORMER


HSS Machine thread-cutters for Rc thread uncoated ISO 2284 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for cast iron and copper.

Användningsområden

• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningrc 2'-11 (iso 2284, vorm c), nr.3
Gängdiameter59.614 mm
Typbrittiska blinda och genomgående hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter56 mm
Diameter fäste31.5 mm
Fyrkantsadapter40 mm
Gängdjup41 mm
Total längd140 mm
Materialhss
Antal trådar per tum11
11 910,35 kr Ex moms
/ Styck
14 887,94 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran