Referenser
Dormer:E201M3
Rubix:6164602
EAN:7320760165607




Teknisk sammanfattning
| Gängning | m3 |
|---|---|
| Gängdiameter | 3 mm |
| Typ | blinda och genomgående hål i metrisk storlek |
Produktinformation : M Maskintapp rakspårig, Vit Shark, E201M3 - 5975842 - DORMER
HSS-E-PM Machine thread-cutter for metric thread SHARK white ring nitrided DIN 371 shape C straight grooves 2xD blind and continuous holes for cast iron and synthetic materials such as duraplastics.
Användningsområden
• Cast Iron lamellar (<150 HB>500 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (>150)<300 HB>500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron<200 HB <700 N/mm²)
• Plastic - Duraplastics
• Cast Iron lamellar (>150)<300 HB>500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron<200 HB <700 N/mm²)
• Plastic - Duraplastics
Teknisk information
Attribut
| Gängning | m3 |
|---|---|
| Gängdiameter | 3 mm |
| Typ | blinda och genomgående hål i metrisk storlek |
| Med kylspray | nej |
| Borrdiameter | 2.5 mm |
| Fyrkantsadapter | 3.5 mm |
| Beläggning | nitride |
| Total längd | 56 mm |
| Material | hss-e |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,08 kr Ex moms
/ Styck
372,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran