Gängmaskin Dormer E7101.1/2

Maskingängtapp, E710

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E7101.1/2
Rubix:6197830
EAN:7320760099841
Tap 1.1/4 inchx11.5 ANSI B94.9

Teknisk sammanfattning

Gängningnpt 1.1/2
Gängdiameter48.26 mm
Typamerikanska blinda och genomgående hål
Se alla caracteristics

Produktinformation : Rakspårig handgängtapp av HSS, NPT, ANSI-standard, E7101.1/2 - 5977612 - DORMER


HSS Machine tap for NPT thread uncoated ~ANSI B94.9 form C straight grooves 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Plastic-Thermoplastics

Teknisk information


Attribut
Gängningnpt 1.1/2
Gängdiameter48.26 mm
Typamerikanska blinda och genomgående hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter44 mm
Diameter fäste28.6 mm
Fyrkantsadapter38.1 mm
Gängdjup43 mm
Total längd135 mm
Materialhss
Antal trådar per tum11.5
7 253,02 kr Ex moms
/ Styck
9 066,28 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran