Referenser
Dormer:E472M3
Rubix:6379660
EAN:7320760674710




Teknisk sammanfattning
| Gängning | m3 x 0,5 |
|---|---|
| Gängdiameter | 3 mm |
| Typ | genomgående hål i metrisk storlek |
Produktinformation : M Maskintapp spåndrivande, Grön Shark, E472M3 - 6554530 - DORMER
HSS-E-PM machine tap for metric threads SHARK green ring Super-B coated DIN 371 form B peel cut 2.5xD through holes for titanium and nickel. Brass and bronze <200 HB and aluminium-magnesium alloys.
Användningsområden
• Beta-brass, bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed with Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed with Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed with Silicon >10% whisker
• Reinforced aluminium alloys, magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed with Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed with Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed with Silicon >10% whisker
• Reinforced aluminium alloys, magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | m3 x 0,5 |
|---|---|
| Gängdiameter | 3 mm |
| Typ | genomgående hål i metrisk storlek |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 2.5 mm |
| Diameter fäste | 2.7 mm |
| Fyrkantsadapter | 3.5 mm |
| Gängdjup | 9 mm |
| Beläggning | super b |
| Total längd | 56 mm |
| Material | hss-e / pm |
| Tolerans | 6h |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
484,81 kr Ex moms
/ Styck
606,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran