Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor Dormer E240M5
Maskingängtapp, E240
Se teknisk informationReferenser
Dormer:E240M5
Rubix:6187116
Tillverkare:6305834
EAN:7320760664391



Produktinformation : M Maskintapp spåndrivande, Blå Shark, E240M5 - 6305834 - DORMER
HSS-E machine tap for metric threaded steam-tempered DIN 371 form B Peeling cutting 2.5 xD continuous holes for stainless steel.
Tap MACHINE M 5 X0, 80 E240 GUN 6H DIN371 HSSE BLEU
Användningsområden
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Gänga | 0.8 mm |
| Material | hss-e |
| Beläggning | steam tempered |
| Tolerans | 6h |
| Gängning | m5 |
| Total längd | 70 mm |
| Borrdiameter | 6 mm |
| Diameter fäste | 6 mm |
| Fyrkantsadapter | 4.9 mm |
| Gängriktning | rätt |
| Inmatning | 6 mm |
| Din standard | din 371 |
| Gängdjup | 13 mm |
| Kapacitet längd | 13 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,20 kr Ex moms
/ Styck
420,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran