Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor GISS Cutline 844820

Maskingängtapp, metrisk grovgänga, HSS-E blank, genomgående hål, för stål

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:6840631
GISS Cutline:844820
Rubix:6256555
EAN:3660338071836
844820
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter3 mm
Gänga0.5 mm
Materialhss-e
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : MACHINE TAP METRIC COARSE - GUN NOSED FOR THROUGHT HOLES - HSSE - STEEL Threading - D.M3


Metric machine tap HSSE DIN 371 / 376 - Through holes
Polyglass coating for efficient chips evacuation
Use of lubrication highly recommended
Tap specific for use in steel - Blue ring

Styrkor

Blue ring for an easy understanding of the application

Användningsområden

For internal thread in steel
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Teknisk information


Attribut
Gängdiameter3 mm
Gänga0.5 mm
Materialhss-e
Beläggningpolished
Tolerans6h
Gängningmetric
Total längd56 mm
Diameter fäste3.5 mm
Fyrkantsadapter2.7 mm
Din standarddin 371
Kapacitet längd10 mm
292,56 kr Ex moms
/ Styck
365,70 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran