Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor GISS Cutline 832127
Metric tap - right - hss
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
GISS Cutline:832127
Rubix:6343318
EAN:3660338050428

Dokumenter
Produktinformation : 832127
Machine tap hsse metric coarse bright spiral point
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 18 mm |
|---|---|
| Gänga | 2.5 mm |
| Material | hss |
| Beläggning | no |
| Tolerans | 6h |
| Gängning | metric |
| Total längd | 125 mm |
| Diameter fäste | 14 mm |
| Fyrkantsadapter | 11 mm |
| Din standard | din 376 |
| Kapacitet längd | 32 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
633,08 kr Ex moms
/ Styck
791,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran