Gängmaskin GISS Cutline 885580
CUTLINE 885579 HSS BSW SPIRAL FLUTE TAP 3/16 X 24
Se teknisk informationReferenser
GISS Cutline:885580
Rubix:6341023
EAN:3660338388613

Produktinformation : 885580 HSS BSW SPIRAL FLUTE TAP 1/4 X 20
• ISO 529
• Tap tolerance: Class 2 for medium fit
• Chamfer thread: 2-3
• Cutting rake: 10°
• Flute geometry: Right hand spiral flute 35°
• Surface treatment: Bright
• Application: General purpose tapping for blind holes
Teknisk information
Attribut
| Gängning | 1/4x20 |
|---|---|
| Typ | brittiska blinda hål |
| Med kylspray | nej |
| Material | hss |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,90 kr Ex moms
/ Styck
283,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
