Gängmaskin Dormer E5503/4

Machine thread-cutters E550

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E5503/4
Rubix:6197933
EAN:7320760099513
Tap 3/4 inch x 14 ISO 2284

Teknisk sammanfattning

Gängningrc (bspt) 3/4
Gängdiameter26.44 mm
Typbrittiska blinda och genomgående hål
Se alla caracteristics

Produktinformation : Rakspårig handgängtapp av HSS, Rc (BSPT), ISO-standard, E5503/4 - 5977442 - DORMER


HSS Machine thread-cutters for Rc thread uncoated ISO 2284 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for cast iron and copper.
TARAUD MACHINE 3/4 RC E550 DROIT BSPT ISO 2284

Användningsområden

• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningrc (bspt) 3/4
Gängdiameter26.44 mm
Typbrittiska blinda och genomgående hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter23.75 mm
Diameter fäste16 mm
Fyrkantsadapter20 mm
Gängdjup28 mm
Helix vinkel55 °
Beläggningblank
Total längd96 mm
Materialhss
Antal trådar per tum14
1 927,00 kr Ex moms
/ Styck
2 408,75 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran