Referenser
Dormer:E260M10
Rubix:6464359
EAN:7320760674482



Produktinformation : M Maskintapp spiralspår 45°, Röd Shark, bakfasad, E260M10 - 6554505 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread SHARK red ring uncoated DIN 376 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for alloyed steel <850 N/mm².
Användningsområden
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | m10 |
|---|---|
| Gängdiameter | 10 mm |
| Typ | metriska blindhål |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 8.5 mm |
| Diameter fäste | 8 mm |
| Fyrkantsadapter | 10 mm |
| Gängdjup | 15 mm |
| Helix vinkel | 45 ° |
| Beläggning | blank |
| Total längd | 100 mm |
| Material | hss-e / pm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
567,44 kr Ex moms
/ Styck
709,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran