Gängmaskin Dormer E255M6

Machine thread-cutters E255

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E255M6
Rubix:6186886
EAN:7320760674277
Machine tap M6 DIN 371

Teknisk sammanfattning

Gängningm6 x 1,00
Gängdiameter6 mm
Typgenomgående hål i metrisk storlek
Se alla caracteristics

Produktinformation : M Maskintapp spåndrivande, Röd Shark, E255M6 - 6554484 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread SHARK red ring uncoated DIN 376 shape B cut 2.5xD continuous holes for alloyed steel <850 N/mm².

Användningsområden

• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningm6 x 1,00
Gängdiameter6 mm
Typgenomgående hål i metrisk storlek
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter5 mm
Diameter fäste4.9 mm
Fyrkantsadapter6 mm
Gängdjup15 mm
Helix vinkel7 °
Beläggningblank
Total längd80 mm
Materialhss-e / pm
Antal trådar per tum25.4
338,01 kr Ex moms
/ Styck
422,51 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran