Gängmaskin Dormer E5335/16

Machine taps E533

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E5335/16
Rubix:6198091
EAN:7320760201527
Machine tap 5/16 inchx18 ISO 529

Teknisk sammanfattning

Gängningbsw 5/16-18 (5/16 inchx18 tpi)
Gängdiameter7.938 mm
Typbrittiska blinda hål
Se alla caracteristics

Produktinformation : BSW Maskingängtappar Spiralspår 40°, E5335/16 - 5976515 - DORMER


HSS machine tap for BSW thread ISO 529 form C 40° spiral-fluted 2xD blind holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.

Användningsområden

• Construction steel, case-hardened steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless automatic steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningbsw 5/16-18 (5/16 inchx18 tpi)
Gängdiameter7.938 mm
Typbrittiska blinda hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter8 mm
Diameter fäste6.3 mm
Fyrkantsadapter6.3 mm
Gängdjup16 mm
Helix vinkel40 °
Beläggningbright / steam tempered
Total längd72 mm
Materialhss
Antal trådar per tum18
358,46 kr Ex moms
/ Styck
448,08 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran