Gängmaskin GISS Cutline 864943
Gaz tap - spiral flute - hss 3% vanadium - multi-material
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
GISS Cutline:864943
Rubix:6293096
EAN:3660338193811



Dokumenter
Produktinformation : MACHINE TAP METRIC FINE - FOR BLIND HOLES - GAZ 1/2 HSSE - DIN374 - 3P/C VANADIUM
Gaz tap - spiral flute - hss 3% vanadium - multi-material GAZ thread
.
Blind hole taps
Blind hole taps
Teknisk information
Attribut
| Gängning | 1/2 |
|---|---|
| Typ | brittiska genomgående hål |
| Med kylspray | nej |
| Borrdiameter | 19 mm |
| Diameter fäste | 16 mm |
| Fyrkantsadapter | 12 mm |
| Helix vinkel | 40 ° |
| Total längd | 125 mm |
| Material | hss-e |
| Antal trådar per tum | 14 |
| Tolerans | iso229 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran