Gängmaskin Dormer E013M6X.75

Machine thread-cutters E013

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E013M6X.75
Rubix:6199303
EAN:7320760568828
Machine tap M6x0.75 mm ISO529

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter6 mm
Typblinda och genomgående hål i metrisk storlek
Med kylspraynej
Se alla caracteristics

Produktinformation : GÄNGTAPP M6x0.75mm HSS-E ÅNGANLÖPT ISO 529 - E013M6X.75 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängdiameter6 mm
Typblinda och genomgående hål i metrisk storlek
Med kylspraynej
Borrdiameter5.3 mm
Fyrkantsadapter6.3 mm
Helix vinkel45 °
Beläggningsteam tempered
Total längd66 mm
565,54 kr Ex moms
/ Styck
706,92 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran