Referenser
Dormer:EX415/8
Rubix:6188157
EAN:7320760168691




Teknisk sammanfattning
| Gängning | g 5/8 (bspp), 14 tpi, rechtsdraaiend |
|---|---|
| Gängdiameter | 15.88 mm |
| Typ | brittiska blinda hål |
Dokumenter
Produktinformation : G(BSP) Maskingängtappar Spiralspår 45°, EX415/8 - 5973755 - DORMER
Series EX41 HSCO Spiral Flute Tap - BSPF
MACH TAP SPECTRUM 5/8 G HELICE ST
Styrkor
Parallel Thread
Steam oxide surface treatment reduces wear and chip welding in abrasive or harder ferrous materials
Semi- Bottoming
Steam oxide surface treatment reduces wear and chip welding in abrasive or harder ferrous materials
Semi- Bottoming
Användningsområden
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | g 5/8 (bspp), 14 tpi, rechtsdraaiend |
|---|---|
| Gängdiameter | 15.88 mm |
| Typ | brittiska blinda hål |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 21 mm |
| Diameter fäste | 18 mm |
| Fyrkantsadapter | 14.5 mm |
| Gängdjup | 18 mm |
| Helix vinkel | 45 ° |
| Beläggning | steam tempered |
| Total längd | 125 mm |
| Material | hss-e |
| Antal trådar per tum | 14 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 544,63 kr Ex moms
/ Styck
3 180,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran