Gängmaskin Dormer E7093/4

Machine taps E709

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E7093/4
Rubix:6197832
EAN:7320760099810
Machine tap 3/8 inchx18 ANSI B94.9

Teknisk sammanfattning

Gängning3/4-14 npsf
Gängdiameter26.67 mm
Typamerikanska blinda och genomgående hål
Se alla caracteristics

Produktinformation : Rakspårig maskingängtapp av HSS-E-PM, NPSF, ANSI-standard, E7093/4 - 5977597 - DORMER


HSS machine tap for NPSF thread uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Användningsområden

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängning3/4-14 npsf
Gängdiameter26.67 mm
Typamerikanska blinda och genomgående hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter23.5 mm
Diameter fäste17.2 mm
Fyrkantsadapter23 mm
Gängdjup35 mm
Beläggningbright
Total längd105 mm
Materialhss
Antal trådar per tum14
Toleransnormal
2 335,65 kr Ex moms
/ Styck
2 919,56 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran