Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:406412
Rubix:526281
Tillverkare:406412

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal NAP300 80 X 68 X 8.5 / 6 mm 80 AU 941
Lip seal NAP 300 80 au 941
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 10,5 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 80 mm |
| Innerdiameter | 68 mm |
| Höjd | 8.5 mm |
| Material | 80 au 941 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
781,54 kr Ex moms
/ Styck
976,92 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
