Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies T20 110 X 125 X 12 X 7,50 95 AU V142
Läpptätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:T20 110 X 125 X 12 X 7,50 95 AU V142
Rubix:211096
Tillverkare:T20 110 X 125 X 12 X 7,50 95 AU V142



Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal T20 110 X 125 X 12 / 7.5 mm 95 AU V142
Seal t 20 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 110 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 125 mm |
| Höjd | 12 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Monteringsform | t20 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
