Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24178445
OMEGA OMS‑MR tätning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24178445
Rubix:527834
Tillverkare:24178445

Dokumenter
Produktinformation : Rod seal Omegat OMS-MR 55 X 70.1 X 5.9 / 7.55 mm PTFE B602 / NBR
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 55 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 70.1 mm |
| Höjd | 5.9 mm |
| Material | ptfe |
| Monteringsform | merkel omega oms-mr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 165,57 kr Ex moms
/ Styck
6 456,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
