Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421933
Rubix:526053
Tillverkare:40421933



Produktinformation : Piston Seal NA300 120 X 100 X 12 / 10 mm 94 AU 925
Asymmetric, sharp, sheared sealing edge; shortened outer lip
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 39,351 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 120 mm |
| Innerdiameter | 100 mm |
| Höjd | 12 mm |
| Material | au |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 309,78 kr Ex moms
/ Styck
2 887,23 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
