Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421789
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421789
Rubix:525335
Tillverkare:40421789
Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal NI150 63 X 75 X 8.5 / 6 mm 80 NBR 878
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 63 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 75 mm |
| Höjd | 8.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
882,40 kr Ex moms
/ Styck
1 103,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

