Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 351890
Kompakttätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:351890
Rubix:525956
Tillverkare:351890

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal KI320 45 X 55 X 8 / 5 mm 94 AU 925
Compact seal KI 320 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 45 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 55 mm |
| Höjd | 8 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Monteringsform | ki320 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 149,66 kr Ex moms
/ Styck
1 437,07 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
