Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24220072
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24220072
Rubix:527991
Tillverkare:ES 200,00 225,00 40,00 B4B246
Dokumenter
Produktinformation : Chevron seal set series ES 200 X 225 X 40 / 12.5 mm BI-NBR B4B246
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 200 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 225 mm |
| Höjd | 40 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
14 945,17 kr Ex moms
/ Styck
18 681,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

