Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24084356
Kompakttätning S8
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24084356
Rubix:527620
Tillverkare:S8 70,00 80,00 7,00 B209

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal S8 70 X 80 X 7 / 5 mm 70 NBR B209
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 70 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 80 mm |
| Höjd | 7 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | merkel compact seal s8 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 707,91 kr Ex moms
/ Styck
3 384,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
