Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24330610
Kompakttätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24330610
Rubix:528523
Tillverkare:L43 105,00 80,00 22,50 B281

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seals L43 105 X 80 X 22.5 / 12.5 mm 80 NBR B281
Compact seal NBR 78 SH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 113 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 105 mm |
| Innerdiameter | 80 mm |
| Höjd | 22.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 712,51 kr Ex moms
/ Styck
3 390,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
