Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24245855
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24245855
Rubix:528204
Tillverkare:24245855

Produktinformation : Piston Seals T18 60 X 45 X 9.3 / 7.5 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 13 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 60 mm |
| Innerdiameter | 45 mm |
| Höjd | 9.3 mm |
| Material | 95 au v142 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
899,30 kr Ex moms
/ Styck
1 124,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
