Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24075829
Kompakttätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24075829
Rubix:527613
Tillverkare:OMK-S 280 X 250 X 14,50 X 15 PTFE GM201

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal Omegat OMK-S 280 X 250 X 14.5 / 15 mm PTFE GM201 / NBR
Compact seal OmegaT PTFE Glass/NBR
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 290 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 280 mm |
| Innerdiameter | 250 mm |
| Höjd | 14.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
