Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421942
Rubix:526203
Tillverkare:40421942

Produktinformation : Piston Seal NA300 35 X 25 X 7.3 / 5 mm 94 AU 925
Asymmetric, sharp, sheared sealing edge; shortened outer lip
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3,091 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 35 mm |
| Innerdiameter | 25 mm |
| Höjd | 7.3 mm |
| Material | au |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
619,85 kr Ex moms
/ Styck
774,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
