Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24007671
Kompakttätning S8
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24007671
Rubix:527459
Tillverkare:24007671

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal S8 140 X 160 X 15 / 10 mm 70 NBR B209
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 140 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 160 mm |
| Höjd | 15 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | merkel compact seal s8 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
