Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24142200
Kompakttätning S8
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24142200
Rubix:527791
Tillverkare:S8 65,00 75,00 7,50 B209

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal S8 65 X 75 X 7.5 / 5 mm 70 NBR B209
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 65 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 75 mm |
| Höjd | 7.5 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | merkel compact seal s8 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 650,18 kr Ex moms
/ Styck
3 312,73 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
