Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421418
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421418
Rubix:524232
Tillverkare:40421418

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal N 24 X 34 X 5 / 5 mm 90 NBR 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 24 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 34 mm |
| Höjd | 5 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
606,05 kr Ex moms
/ Styck
757,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
