Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:18386
Rubix:524407
Tillverkare:18386

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal NI250 32 X 45 X 10 / 6.5 mm 80 NBR 878 / POM Q09920
Groove ring NI 250 80 NBR 878
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 32 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 45 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | 80 nbr 878 |
| Monteringsform | ni250 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 268,26 kr Ex moms
/ Styck
2 835,32 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
