Referenser
Sati:PD13020
Rubix:110077

Produktinformation : 20B-2 Z=20 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 13100 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 31.75 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 20 |
| ISO-kod | 20b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 832,44 kr Ex moms
/ Styck
3 540,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran