Kedjehjul i europeisk design Mecaline P28B2009
Kedjehjul, pilotborrning, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P28B2009
Rubix:6276732
EAN:3660338302657

Dokumenter
Produktinformation : 28B-2 Z=09 Kedjehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 28B2 - 09 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 44.45 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 9 |
| ISO-kod | 28b-2 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 25 mm |
| Indikativ diameter | 129.96 mm |
| Yttre diameter | 148.4 mm |
| Total bredd | 120 mm |
| Kroncirkelns diameter | 148.4 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran