Kedjehjul i europeisk design Mecaline P32B3018
Kedjehjul, pilotborrning, triplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P32B3018
Rubix:6276608
EAN:3660338303890

Dokumenter
Produktinformation : 32B-3 Z=18 Kedjehjul Triplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 32B3 - 18 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 50.8 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 18 |
| ISO-kod | 32b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 30 mm |
| Indikativ diameter | 292.55 mm |
| Yttre diameter | 313 mm |
| Total bredd | 180 mm |
| Kroncirkelns diameter | 313 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
17 875,68 kr Ex moms
/ Styck
22 344,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran