Kedjehjul i europeisk design Mecaline P28B3032
Kedjehjul, pilotborrning, triplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P28B3032
Rubix:6276676
EAN:3660338303210

Dokumenter
Produktinformation : 28B-3 Z=32 Kedjehjul Triplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 28B3 - 32 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 44.45 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 32 |
| ISO-kod | 28b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 40 mm |
| Indikativ diameter | 453.49 mm |
| Yttre diameter | 472 mm |
| Total bredd | 180 mm |
| Kroncirkelns diameter | 472 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
47 559,19 kr Ex moms
/ Styck
59 448,99 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran