Referenser
Sati:PS14027
Rubix:110390

Produktinformation : 24B-1 Z=27 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 18700 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 38.1 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 27 |
| ISO-kod | 24b-1 |
| Material | stål |
| 1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 801,42 kr Ex moms
/ Styck
4 751,77 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran