Referenser
Sati:PD09085
Rubix:152234

Produktinformation : 08B-2 Z=85 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 18500 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 85 |
| ISO-kod | 08b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 335,57 kr Ex moms
/ Styck
4 169,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran