Referenser
Sati:PD15035
Rubix:110029

Produktinformation : 28B-2 Z=35 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 128000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 44.45 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 35 |
| ISO-kod | 28b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
25 118,76 kr Ex moms
/ Styck
31 398,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran