Kedjehjul i europeisk design Mecaline P04B1016
Kedjehjul, pilotborrning, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P04B1016
Rubix:6277274
EAN:3660338295584

Dokumenter
Produktinformation : 04B-1 Z=16 Kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 04B1 - 16 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 6 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 16 |
| ISO-kod | 04-1 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 8 mm |
| Indikativ diameter | 30.76 mm |
| Yttre diameter | 33 mm |
| Total bredd | 13 mm |
| Kroncirkelns diameter | 33 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,72 kr Ex moms
/ Styck
22,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran