Referenser
Sati:PD10026
Rubix:110211

Produktinformation : 10B-2 Z=26 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3700 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 15.875 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 26 |
| ISO-kod | 10b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
703,47 kr Ex moms
/ Styck
879,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran