Referenser
Sati:PS10020
Rubix:110821

Dokumenter
Produktinformation : 10B-1 Z=20 Simplex kedjehjul
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1220 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 15.875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 20 |
| ISO-kod | 10b-1 |
| Material | stål |
| Total bredd | 30 mm |
| Kroncirkelns diameter | 101.49 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,18 kr Ex moms
/ Styck
312,73 kr Inkl moms
- Tillgängliga