Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA08B1016R

Sprocket - Taper Bore Simplex - Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA08B1016R
Rubix:6352157
EAN:3660338407956
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch12.7 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder16
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 08B-1 Z=16 Kedjehjul Simplex för bussning TL 1108 Härdade tänder


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 08B1 - 16 teeth (1108) - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch12.7 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder16
ISO-kod08b-1
Materialc45 stål
Navets diameter50 mm
Indikativ diameter65.1 mm
Yttre diameter69.5 mm
Total bredd22 mm
231,30 kr Ex moms
/ Styck
289,13 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran