Referenser
Sati:PS11009
Rubix:110733

Produktinformation : 12B-1 Z= 9 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 300 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 9 |
| ISO-kod | 12b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,54 kr Ex moms
/ Styck
173,18 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran