Kedjehjul i europeisk design Mecaline P24B3037
Kedjehjul, pilotborrning, triplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P24B3037
Rubix:6276770
EAN:3660338302275

Dokumenter
Produktinformation : 24B-3 Z=37 Kedjehjul Triplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 37 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 37 |
| ISO-kod | 24b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 40 mm |
| Indikativ diameter | 449.27 mm |
| Yttre diameter | 464.2 mm |
| Total bredd | 150 mm |
| Kroncirkelns diameter | 464.2 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
37 310,00 kr Ex moms
/ Styck
46 637,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran